F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 13.020-14.005 (0.005トビ)
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
196
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49754923
HG13.020
13.020
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49754932
HG13.025
13.025
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49754941
HG13.030
13.030
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49754957
HG13.035
13.035
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49754966
HG13.040
13.040
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49754975
HG13.045
13.045
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49754984
HG13.050
13.050
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49754993
HG13.055
13.055
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755002
HG13.060
13.060
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
49755011
HG13.065
13.065
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755027
HG13.070
13.070
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755036
HG13.075
13.075
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755045
HG13.080
13.080
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755054
HG13.085
13.085
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755063
HG13.090
13.090
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755072
HG13.095
13.095
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755081
HG13.100
13.100
16
165
85
¥
9,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49755097
HG13.105
13.105
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755106
HG13.110
13.110
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755115
HG13.115
13.115
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755124
HG13.120
13.120
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755133
HG13.125
13.125
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755142
HG13.130
13.130
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755151
HG13.135
13.135
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755167
HG13.140
13.140
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755176
HG13.145
13.145
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755185
HG13.150
13.150
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755194
HG13.155
13.155
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755203
HG13.160
13.160
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755212
HG13.165
13.165
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755221
HG13.170
13.170
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755237
HG13.175
13.175
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755246
HG13.180
13.180
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755255
HG13.185
13.185
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755264
HG13.190
13.190
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755273
HG13.195
13.195
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755282
HG13.200
13.200
16
165
85
¥
9,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49755291
HG13.205
13.205
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755307
HG13.210
13.210
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755316
HG13.215
13.215
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755325
HG13.220
13.220
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755334
HG13.225
13.225
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755343
HG13.230
13.230
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755352
HG13.235
13.235
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755361
HG13.240
13.240
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755377
HG13.245
13.245
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755386
HG13.250
13.250
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755395
HG13.255
13.255
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755404
HG13.260
13.260
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49755413
HG13.265
13.265
16
165
85
¥
11,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ