F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 14.010-14.100 (0.005トビ)
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49756883
HG14.010
14.010
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49756892
HG14.015
14.015
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49756901
HG14.020
14.020
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49756917
HG14.025
14.025
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49756926
HG14.030
14.030
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49756935
HG14.035
14.035
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49756944
HG14.040
14.040
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49756953
HG14.045
14.045
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49756962
HG14.050
14.050
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49756971
HG14.055
14.055
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49756987
HG14.060
14.060
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49756996
HG14.065
14.065
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49757005
HG14.070
14.070
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49757014
HG14.075
14.075
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49757023
HG14.080
14.080
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49757032
HG14.085
14.085
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49757041
HG14.090
14.090
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49757057
HG14.095
14.095
16
165
85
¥
12,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49757066
HG14.100
14.100
16
165
85
¥
10,850
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください