F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995 - F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
(1件のレビュー)
刃長l1(mm)40シャンク径d(Φmm)4材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートコーティングTiNコーティングシャンクストレートシャンク内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49759071HG3.1553.15540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759087HG3.1603.16040754
4,380
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759096HG3.1653.16540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759105HG3.1703.17040754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759114HG3.1753.17540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759123HG3.1803.18040754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759132HG3.1853.18540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759141HG3.1903.19040754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759157HG3.1953.19540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759166HG3.2053.20540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759175HG3.2103.21040754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759184HG3.2153.21540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759193HG3.2203.22040754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759202HG3.2253.22540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759211HG3.2303.23040754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759227HG3.2353.23540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759236HG3.2403.24040754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759245HG3.2453.24540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759254HG3.2503.25040754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759263HG3.2553.25540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759272HG3.2603.26040754
4,380
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759281HG3.2653.26540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759297HG3.2703.27040754
4,380
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759306HG3.2753.27540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759315HG3.2803.28040754
4,380
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759324HG3.2853.28540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759333HG3.2903.29040754
4,380
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759342HG3.2953.29540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759351HG3.3003.30040754
3,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759367HG3.3053.30540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759376HG3.3103.31040754
4,380
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759385HG3.3153.31540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759394HG3.3203.32040754
4,380
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759403HG3.3253.32540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759412HG3.3303.33040754
4,380
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759421HG3.3353.33540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759437HG3.3403.34040754
4,380
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759446HG3.3453.34540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759455HG3.3503.35040754
4,380
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759464HG3.3553.35540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759473HG3.3603.36040754
4,380
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759482HG3.3653.36540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759491HG3.3703.37040754
4,380
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759507HG3.3753.37540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759516HG3.3803.38040754
4,380
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759525HG3.3853.38540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759534HG3.3903.39040754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49759543HG3.3953.39540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759552HG3.4053.40540754
4,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49759561HG3.4103.41040754
4,380
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49759141
2019-09-28
用途: 内径定寸
森鋲螺製作所

昔は、このような工具はなかった。
工業製品の精度向上はこういう工具が手軽に手に入る環境が整ったからだ。
ありがたいと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする