F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)
シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
188件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49766403HG7.0557.055811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766412HG7.0607.060811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766421HG7.0657.065811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766437HG7.0707.070811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49766446HG7.0757.075811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766455HG7.0807.080811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766464HG7.0857.085811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766473HG7.0907.090811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766482HG7.0957.095811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766491HG7.1007.100811055H.S.S.
4,690
3,198
3,518(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49766507HG7.1057.105811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766516HG7.1107.110811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766525HG7.1157.115811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766534HG7.1207.120811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766543HG7.1257.125811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766552HG7.1307.130811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766561HG7.1357.135811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766577HG7.1407.140811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766586HG7.1457.145811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766595HG7.1507.150811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766604HG7.1557.155811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766613HG7.1607.160811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766622HG7.1657.165811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766631HG7.1707.170811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766647HG7.1757.175811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766656HG7.1807.180811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766665HG7.1857.185811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766674HG7.1907.190811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766683HG7.1957.195811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766692HG7.2007.200811055H.S.S.
4,690
3,198
3,518(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49766701HG7.2057.205811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766717HG7.2107.210811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766726HG7.2157.215811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766735HG7.2207.220811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766744HG7.2257.225811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766753HG7.2307.230811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766762HG7.2357.235811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766771HG7.2407.240811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766787HG7.2457.245811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766796HG7.2507.250811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766805HG7.2557.255811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766814HG7.2607.260811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766823HG7.2657.265811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766832HG7.2707.270811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766841HG7.2757.275811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766857HG7.2807.280811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766866HG7.2857.285811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766875HG7.2907.290811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49766884HG7.2957.295811055H.S.S.
5,510
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
49766893HG7.3007.300811055H.S.S.
4,690
3,198
3,518(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする