F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 9.035-9.995 (0.005トビ)
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
193
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49770287
HG9.035
9.035
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49770296
HG9.040
9.040
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49770305
HG9.045
9.045
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770314
HG9.050
9.050
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49770323
HG9.055
9.055
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770332
HG9.060
9.060
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770341
HG9.065
9.065
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770357
HG9.070
9.070
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770366
HG9.075
9.075
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770375
HG9.080
9.080
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770384
HG9.085
9.085
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770393
HG9.090
9.090
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770402
HG9.095
9.095
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770411
HG9.100
9.100
10
125
65
¥
6,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49770427
HG9.105
9.105
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770436
HG9.110
9.110
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770445
HG9.115
9.115
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770454
HG9.120
9.120
10
125
65
¥
7,680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770463
HG9.125
9.125
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770472
HG9.130
9.130
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770481
HG9.135
9.135
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770497
HG9.140
9.140
10
125
65
¥
7,680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770506
HG9.145
9.145
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770515
HG9.150
9.150
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770524
HG9.155
9.155
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770533
HG9.160
9.160
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770542
HG9.165
9.165
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770551
HG9.170
9.170
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770567
HG9.175
9.175
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770576
HG9.180
9.180
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770585
HG9.185
9.185
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770594
HG9.190
9.190
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770603
HG9.195
9.195
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770612
HG9.200
9.200
10
125
65
¥
6,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49770621
HG9.205
9.205
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770637
HG9.210
9.210
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770646
HG9.215
9.215
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770655
HG9.220
9.220
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770664
HG9.225
9.225
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770673
HG9.230
9.230
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770682
HG9.235
9.235
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770691
HG9.240
9.240
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770707
HG9.245
9.245
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770716
HG9.250
9.250
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770725
HG9.255
9.255
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770734
HG9.260
9.260
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770743
HG9.265
9.265
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770752
HG9.270
9.270
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49770761
HG9.275
9.275
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49770777
HG9.280
9.280
10
125
65
¥
7,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ