F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 11-11.995 (0.005トビ)
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
スパイラル
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49776212
HG11.000S
11
12
140
75
¥
7,990
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49776221
HG11.005S
11.005
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49776237
HG11.010S
11.01
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49776246
HG11.015S
11.015
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49776255
HG11.020S
11.02
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49776264
HG11.025S
11.025
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49776273
HG11.030S
11.03
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49776282
HG11.035S
11.035
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49776291
HG11.040S
11.04
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49776307
HG11.045S
11.045
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776316
HG11.050S
11.05
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49776325
HG11.055S
11.055
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776334
HG11.060S
11.06
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
49776343
HG11.065S
11.065
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776352
HG11.070S
11.07
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776361
HG11.075S
11.075
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776377
HG11.080S
11.08
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776386
HG11.085S
11.085
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776395
HG11.090S
11.09
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776404
HG11.095S
11.095
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776413
HG11.100S
11.1
12
145
75
¥
8,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49776422
HG11.105S
11.105
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776431
HG11.110S
11.11
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776447
HG11.115S
11.115
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
49776456
HG11.120S
11.12
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
49776465
HG11.125S
11.125
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
49776474
HG11.130S
11.13
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
49776483
HG11.135S
11.135
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
49776492
HG11.140S
11.14
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
49776501
HG11.145S
11.145
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776517
HG11.150S
11.15
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49776526
HG11.155S
11.155
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776535
HG11.160S
11.16
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776544
HG11.165S
11.165
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776553
HG11.170S
11.17
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776562
HG11.175S
11.175
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776571
HG11.180S
11.18
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776587
HG11.185S
11.185
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776596
HG11.190S
11.19
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776605
HG11.195S
11.195
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776614
HG11.200S
11.2
12
145
75
¥
8,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49776623
HG11.205S
11.205
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776632
HG11.210S
11.21
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776641
HG11.215S
11.215
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776657
HG11.220S
11.22
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776666
HG11.225S
11.225
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776675
HG11.230S
11.23
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776684
HG11.235S
11.235
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49776693
HG11.240S
11.24
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
49776702
HG11.245S
11.245
12
145
75
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ