F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 13-13.495 (0.005トビ)
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
スパイラル
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
221
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49780211
HG13.000S
13
16
160
80
¥
9,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49780227
HG13.005S
13.005
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49780236
HG13.010S
13.01
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49780245
HG13.015S
13.015
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49780254
HG13.020S
13.02
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49780263
HG13.025S
13.025
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49780272
HG13.030S
13.03
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49780281
HG13.035S
13.035
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49780297
HG13.040S
13.04
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49780306
HG13.045S
13.045
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780315
HG13.050S
13.05
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49780324
HG13.055S
13.055
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780333
HG13.060S
13.06
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
49780342
HG13.065S
13.065
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780351
HG13.070S
13.07
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780367
HG13.075S
13.075
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780376
HG13.080S
13.08
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780385
HG13.085S
13.085
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780394
HG13.090S
13.09
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
49780403
HG13.095S
13.095
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780412
HG13.100S
13.1
16
165
85
¥
10,480
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49780421
HG13.105S
13.105
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780437
HG13.110S
13.11
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780446
HG13.115S
13.115
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780455
HG13.120S
13.12
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780464
HG13.125S
13.125
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780473
HG13.130S
13.13
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780482
HG13.135S
13.135
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780491
HG13.140S
13.14
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780507
HG13.145S
13.145
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780516
HG13.150S
13.15
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780525
HG13.155S
13.155
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780534
HG13.160S
13.16
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780543
HG13.165S
13.165
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780552
HG13.170S
13.17
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780561
HG13.175S
13.175
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780577
HG13.180S
13.18
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780586
HG13.185S
13.185
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780595
HG13.190S
13.19
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780604
HG13.195S
13.195
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780613
HG13.200S
13.2
16
165
85
¥
10,480
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49780622
HG13.205S
13.205
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780631
HG13.210S
13.21
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780647
HG13.215S
13.215
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780665
HG13.220S
13.22
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780674
HG13.225S
13.225
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780683
HG13.230S
13.23
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780692
HG13.235S
13.235
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780701
HG13.240S
13.24
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49780717
HG13.245S
13.245
16
165
85
¥
12,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ