F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 3-3.995 (0.005トビ)
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
スパイラル
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49784436
HG3.000S
3
3.0穴センタ
70
40
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784445
HG3.005S
3.005
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784454
HG3.010S
3.01
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784463
HG3.015S
3.015
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784472
HG3.020S
3.02
4
75
40
¥
4,820
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784481
HG3.025S
3.025
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784497
HG3.030S
3.03
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784506
HG3.035S
3.035
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784515
HG3.040S
3.04
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784524
HG3.045S
3.045
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784533
HG3.050S
3.05
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784542
HG3.055S
3.055
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784551
HG3.060S
3.06
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784567
HG3.065S
3.065
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784576
HG3.070S
3.07
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784585
HG3.075S
3.075
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784594
HG3.080S
3.08
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784603
HG3.085S
3.085
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784612
HG3.090S
3.09
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784621
HG3.095S
3.095
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784637
HG3.100S
3.1
4
75
40
¥
4,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784646
HG3.105S
3.105
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784655
HG3.110S
3.11
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784664
HG3.115S
3.115
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784673
HG3.120S
3.12
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784682
HG3.125S
3.125
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
49784691
HG3.130S
3.13
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784707
HG3.135S
3.135
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784716
HG3.140S
3.14
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784725
HG3.145S
3.145
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784734
HG3.150S
3.15
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784743
HG3.155S
3.155
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784752
HG3.160S
3.16
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784761
HG3.165S
3.165
4
75
40
¥
4,820
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784777
HG3.170S
3.17
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784786
HG3.175S
3.175
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784795
HG3.180S
3.18
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784804
HG3.185S
3.185
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784813
HG3.190S
3.19
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784822
HG3.195S
3.195
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784831
HG3.200S
3.2
4
75
40
¥
4,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784847
HG3.205S
3.205
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784856
HG3.210S
3.21
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784865
HG3.215S
3.215
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784874
HG3.220S
3.22
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784883
HG3.225S
3.225
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784892
HG3.230S
3.23
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784901
HG3.235S
3.235
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49784917
HG3.240S
3.24
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49784926
HG3.245S
3.245
4
75
40
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ