F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ)
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
スパイラル
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49788435
HG5.000S
5
6
90
45
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
49788444
HG5.005S
5.005
6
95
45
¥
4,820
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788453
HG5.010S
5.01
6
95
45
¥
4,820
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49788462
HG5.015S
5.015
6
95
45
¥
4,820
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788471
HG5.020S
5.02
6
95
45
¥
4,820
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788487
HG5.025S
5.025
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788496
HG5.030S
5.03
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788505
HG5.035S
5.035
6
95
45
¥
4,820
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788514
HG5.040S
5.04
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788523
HG5.045S
5.045
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49788532
HG5.050S
5.05
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788541
HG5.055S
5.055
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788557
HG5.060S
5.06
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788566
HG5.065S
5.065
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788575
HG5.070S
5.07
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788584
HG5.075S
5.075
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788593
HG5.080S
5.08
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788602
HG5.085S
5.085
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788611
HG5.090S
5.09
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788627
HG5.095S
5.095
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788636
HG5.100S
5.1
6
95
45
¥
4,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788645
HG5.105S
5.105
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788654
HG5.110S
5.11
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788663
HG5.115S
5.115
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788672
HG5.120S
5.12
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788681
HG5.125S
5.125
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788697
HG5.130S
5.13
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788706
HG5.135S
5.135
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788715
HG5.140S
5.14
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788724
HG5.145S
5.145
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788733
HG5.150S
5.15
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788742
HG5.155S
5.155
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788751
HG5.160S
5.16
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788767
HG5.165S
5.165
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788776
HG5.170S
5.17
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788785
HG5.175S
5.175
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788794
HG5.180S
5.18
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788803
HG5.185S
5.185
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788812
HG5.190S
5.19
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788821
HG5.195S
5.195
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788837
HG5.200S
5.2
6
95
45
¥
4,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788846
HG5.205S
5.205
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788855
HG5.210S
5.21
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788864
HG5.215S
5.215
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788873
HG5.220S
5.22
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788882
HG5.225S
5.225
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788891
HG5.230S
5.23
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788907
HG5.235S
5.235
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49788916
HG5.240S
5.24
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49788925
HG5.245S
5.245
6
95
45
¥
4,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ