曜日別特売

F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 7-7.995 (0.005トビ)

F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 7-7.995 (0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 7-7.995 (0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)
シャンク径d(Φmm)8材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルコーティングTiNコーティングシャンクストレートシャンク内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49792434HG7.000S7551058
4,690
3,198
3,518(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49792443HG7.005S7.005551108
6,060
3,998
4,398(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49792452HG7.010S7.01551108
6,060
3,998
4,398(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49792461HG7.015S7.015551108
6,060
3,998
4,398(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49792477HG7.020S7.02551108
6,060
3,998
4,398(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49792486HG7.025S7.025551108
6,060
3,998
4,398(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49792495HG7.030S7.03551108
6,060
3,998
4,398(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49792504HG7.035S7.035551108
6,060
3,998
4,398(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49792513HG7.040S7.04551108
6,060
3,998
4,398(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49792522HG7.045S7.045551108
6,060
3,998
4,398(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49792531HG7.050S7.05551108
6,060
3,998
4,398(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49792547HG7.055S7.055551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792556HG7.060S7.06551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792565HG7.065S7.065551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792574HG7.070S7.07551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792583HG7.075S7.075551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792592HG7.080S7.08551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792601HG7.085S7.085551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792617HG7.090S7.09551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792626HG7.095S7.095551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792635HG7.100S7.1551108
5,150
3,698
4,068(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49792644HG7.105S7.105551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792653HG7.110S7.11551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792662HG7.115S7.115551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792671HG7.120S7.12551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792687HG7.125S7.125551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792696HG7.130S7.13551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792705HG7.135S7.135551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792714HG7.140S7.14551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792723HG7.145S7.145551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792732HG7.150S7.15551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792741HG7.155S7.155551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792757HG7.160S7.16551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792766HG7.165S7.165551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792775HG7.170S7.17551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792784HG7.175S7.175551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792793HG7.180S7.18551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792802HG7.185S7.185551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792811HG7.190S7.19551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792827HG7.195S7.195551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792836HG7.200S7.2551108
5,150
3,698
4,068(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49792845HG7.205S7.205551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792854HG7.210S7.21551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792863HG7.215S7.215551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792872HG7.220S7.22551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792881HG7.225S7.225551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792897HG7.230S7.23551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792906HG7.235S7.235551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792915HG7.240S7.24551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
49792924HG7.245S7.245551108
6,060
3,998
4,398(税込)
85日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする