F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 9-9.995 (0.005トビ)
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
スパイラル
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49796433
HG9.000S
9
10
125
65
¥
6,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49796442
HG9.005S
9.005
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49796451
HG9.010S
9.01
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49796467
HG9.015S
9.015
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49796476
HG9.020S
9.02
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49796485
HG9.025S
9.025
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49796494
HG9.030S
9.03
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49796503
HG9.035S
9.035
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49796512
HG9.040S
9.04
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49796521
HG9.045S
9.045
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796537
HG9.050S
9.05
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49796546
HG9.055S
9.055
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796555
HG9.060S
9.06
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796564
HG9.065S
9.065
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796573
HG9.070S
9.07
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796582
HG9.075S
9.075
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796591
HG9.080S
9.08
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796607
HG9.085S
9.085
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796616
HG9.090S
9.09
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796625
HG9.095S
9.095
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796634
HG9.100S
9.1
10
125
65
¥
7,160
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49796643
HG9.105S
9.105
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796652
HG9.110S
9.11
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796661
HG9.115S
9.115
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796677
HG9.120S
9.12
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796686
HG9.125S
9.125
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796695
HG9.130S
9.13
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796704
HG9.135S
9.135
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796713
HG9.140S
9.14
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796722
HG9.145S
9.145
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796731
HG9.150S
9.15
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796747
HG9.155S
9.155
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796756
HG9.160S
9.16
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796765
HG9.165S
9.165
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796774
HG9.170S
9.17
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796783
HG9.175S
9.175
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796792
HG9.180S
9.18
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796801
HG9.185S
9.185
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796817
HG9.190S
9.19
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796826
HG9.195S
9.195
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796835
HG9.200S
9.2
10
125
65
¥
7,160
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
84日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49796844
HG9.205S
9.205
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796853
HG9.210S
9.21
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796862
HG9.215S
9.215
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796871
HG9.220S
9.22
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796887
HG9.225S
9.225
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796896
HG9.230S
9.23
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796905
HG9.235S
9.235
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796914
HG9.240S
9.24
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49796923
HG9.245S
9.245
10
125
65
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ