LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製アングル サテン仕上
ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途
船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)
形状
L型
仕上
サテン仕上
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09378031
SV-40S
25.0
40
40
34
17
17
-
3.3
6.5
3
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09378047
SV-55S
36.5
55
55
47
18
18
17
3.8
7.5
3
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09378056
SV-80S
52.0
80
80
71
24
24
27
4.3
8.5
4
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください