曜日別特売

マイクロメータヘッド

マイクロメータヘッド - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド - Mitutoyo(ミツトヨ)
測定範囲(mm)0~25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目量(mm)
器差(mm)
先端形状
ステム形状
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86898542MHN4-25L0.01-球面、ラチェット付ナット付ステム/クランプ付-
12,800
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
86898551MHN5-250.01-平面、ラチェット付、逆目盛ストレートステム-
8,570
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
86898567MHN5-25L0.01-平面、ラチェット付、逆目盛ストレートステム/クランプ付-
13,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86898576MHN6-250.01-平面、ラチェット付、逆目盛ナット付ステム-
9,230
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
86898585MHN6-25L0.01-平面、ラチェット付、逆目盛ナット付ステム/クランプ付-
13,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40317735MHN4-25L(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.01-球面、ラチェット付ナット付ステム/クランプ付一般校正
18,650
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40317744MHN5-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.01-平面、ラチェット付、逆目盛ストレートステム一般校正
14,420
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40317753MHN5-25L(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.01-平面、ラチェット付、逆目盛ストレートステム/クランプ付一般校正
18,950
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40317769MHN6-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.01-平面、ラチェット付、逆目盛ナット付ステム一般校正
16,580
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40317778MHN6-25L(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.01-平面、ラチェット付、逆目盛ナット付ステム/クランプ付一般校正
19,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57667146MHN4-25L(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.01(0.001mm バーニヤ付)±2球面、ラチェット付ナット付ステム/クランプ付一般校正
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57667155MHN5-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.01(0.001mm バーニヤ付)±2平面、ラチェット付、逆目盛ストレートステム一般校正
14,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57667164MHN5-25L(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.01(0.001mm バーニヤ付)±2平面、ラチェット付、逆目盛ストレートステム/クランプ付一般校正
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57667173MHN6-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.01(0.001mm バーニヤ付)±2平面、ラチェット付、逆目盛ナット付ステム一般校正
14,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57667182MHN6-25L(校正書・トレーサビリティ体系図付)0.01(0.001mm バーニヤ付)±2平面、ラチェット付、逆目盛ナット付ステム/クランプ付一般校正
18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57667146MHN4-25L(校正書・トレーサビリティ体系図付)40317735MHN4-25L(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中マイクロメータヘッドMitutoyo(ミツトヨ)1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
57667155MHN5-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)40317744MHN5-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中マイクロメータヘッドMitutoyo(ミツトヨ)1台
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
57667164MHN5-25L(校正書・トレーサビリティ体系図付)40317753MHN5-25L(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中マイクロメータヘッドMitutoyo(ミツトヨ)1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
57667173MHN6-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)40317769MHN6-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)MHN6-25(校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 40317769マイクロメータヘッドMitutoyo(ミツトヨ)1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
57667182MHN6-25L(校正書・トレーサビリティ体系図付)40317778MHN6-25L(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中マイクロメータヘッドMitutoyo(ミツトヨ)1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする