曜日別特売

ハンドリーマー

ハンドリーマー - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー - F.P.(エフ・ピー・ツール)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49529496HR12.00512.00575150
10,010
8,298
9,128(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49529505HR12.01512.01575150
10,010
8,298
9,128(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49529514HR12.02512.02575150
10,010
8,298
9,128(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49529523HR12.03512.03575150
10,010
8,298
9,128(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49529532HR12.04512.04575150
10,010
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
49529541HR12.05512.05575150
10,010
8,298
9,128(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49529557HR12.06512.06575150
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529575HR12.08512.08575150
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529584HR12.09512.09575150
10,010
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
49529593HR12.10512.10575150
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529602HR12.11512.11580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529611HR12.12512.12580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529627HR12.13512.13580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529636HR12.14512.14580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529645HR12.15512.15580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529654HR12.16512.16580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529663HR12.17512.17580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529672HR12.18512.18580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529681HR12.19512.19580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529697HR12.20512.20580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529706HR12.21512.21580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529715HR12.22512.22580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529724HR12.23512.23580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529733HR12.24512.24580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529742HR12.25512.25580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529751HR12.26512.26580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529767HR12.27512.27580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529776HR12.28512.28580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529785HR12.29512.29580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529794HR12.30512.30580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529803HR12.31512.31580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529812HR12.32512.32580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529821HR12.33512.33580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529837HR12.34512.34580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529846HR12.35512.35580155
10,010
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
49529855HR12.36512.36580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529864HR12.37512.37580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529873HR12.38512.38580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529882HR12.39512.39580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529891HR12.40512.40580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529907HR12.41512.41580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529916HR12.42512.42580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529925HR12.43512.43580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529934HR12.44512.44580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529943HR12.45512.45580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529952HR12.46512.46580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529961HR12.47512.47580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
49529977HR12.48512.48580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
49529986HR12.49512.49580155
10,010
8,298
9,128(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49529995HR12.50512.50580155
10,010
8,298
9,128(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする