F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
刃長l1(mm)
85
全長L(mm)
165
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
8
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49531492
HR13.530
13.53
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531501
HR13.535
13.535
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531517
HR13.540
13.54
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531526
HR13.545
13.545
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531535
HR13.550
13.55
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49531544
HR13.555
13.555
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531553
HR13.560
13.56
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531562
HR13.565
13.565
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531571
HR13.570
13.57
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
49531587
HR13.575
13.575
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531596
HR13.580
13.58
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531605
HR13.585
13.585
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531614
HR13.590
13.59
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531623
HR13.595
13.595
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49531632
HR13.605
13.605
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531641
HR13.610
13.61
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531657
HR13.615
13.615
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531666
HR13.620
13.62
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531675
HR13.625
13.625
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531684
HR13.630
13.63
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531693
HR13.635
13.635
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531702
HR13.640
13.64
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531711
HR13.645
13.645
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531727
HR13.650
13.65
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49531736
HR13.655
13.655
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531745
HR13.660
13.66
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49531754
HR13.665
13.665
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531763
HR13.670
13.67
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531772
HR13.675
13.675
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531781
HR13.680
13.68
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531797
HR13.685
13.685
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531806
HR13.690
13.69
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531815
HR13.695
13.695
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49531824
HR13.705
13.705
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531833
HR13.710
13.71
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49531842
HR13.715
13.715
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531851
HR13.720
13.72
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531867
HR13.725
13.725
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531876
HR13.730
13.73
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531885
HR13.735
13.735
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531894
HR13.740
13.74
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
49531903
HR13.745
13.745
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531912
HR13.750
13.75
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49531921
HR13.755
13.755
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531937
HR13.760
13.76
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531946
HR13.765
13.765
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531955
HR13.770
13.77
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531964
HR13.775
13.775
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531973
HR13.780
13.78
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49531982
HR13.785
13.785
¥
10,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ