F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
(1件のレビュー)
刃数
6
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全201種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
3.995
4.005
4.015
4.025
4.035
4.045
4.055
4.065
4.075
4.085
4.095
4.105
4.115
4.125
4.135
4.145
4.155
4.165
4.175
4.185
4.195
4.205
4.215
4.225
4.235
4.245
4.255
4.265
4.275
4.285
4.295
4.305
4.315
4.325
4.335
4.345
4.355
4.365
4.375
4.385
4.395
4.405
4.415
4.425
4.435
4.445
4.455
4.465
4.475
4.485
4.495
4.505
4.515
4.525
4.545
4.555
4.565
4.575
4.585
4.595
4.605
4.615
4.625
4.635
4.645
4.655
4.665
4.675
4.685
4.695
4.705
4.715
4.725
4.735
4.745
4.755
4.765
4.775
4.785
4.795
4.805
4.815
4.825
4.835
4.845
4.855
4.865
4.875
4.885
4.895
4.905
4.915
4.925
4.935
4.945
4.955
4.965
4.975
4.985
4.995
5.005
刃長l1(mm)
40
45
50
全長L(mm)
選択してください
80
85
90
95
100
201種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49546287
HR3.995
3.995
40
80
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49546296
HR4.005
4.005
40
80
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49546305
HR4.015
4.015
40
80
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49546314
HR4.025
4.025
40
80
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49546323
HR4.035
4.035
40
80
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49546332
HR4.045
4.045
40
80
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546341
HR4.055
4.055
40
80
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546357
HR4.065
4.065
40
80
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546366
HR4.075
4.075
40
80
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546375
HR4.085
4.085
40
80
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546384
HR4.095
4.095
40
80
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546393
HR4.105
4.105
40
80
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546402
HR4.115
4.115
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546411
HR4.125
4.125
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546427
HR4.135
4.135
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546436
HR4.145
4.145
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546445
HR4.155
4.155
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546454
HR4.165
4.165
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546463
HR4.175
4.175
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546472
HR4.185
4.185
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546481
HR4.195
4.195
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546497
HR4.205
4.205
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546506
HR4.215
4.215
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546515
HR4.225
4.225
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546524
HR4.235
4.235
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546533
HR4.245
4.245
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546542
HR4.255
4.255
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546551
HR4.265
4.265
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546567
HR4.275
4.275
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546576
HR4.285
4.285
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546585
HR4.295
4.295
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546603
HR4.305
4.305
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546612
HR4.315
4.315
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546621
HR4.325
4.325
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546637
HR4.335
4.335
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546646
HR4.345
4.345
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546655
HR4.355
4.355
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546664
HR4.365
4.365
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546673
HR4.375
4.375
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546682
HR4.385
4.385
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546691
HR4.395
4.395
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546707
HR4.405
4.405
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546716
HR4.415
4.415
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546725
HR4.425
4.425
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546734
HR4.435
4.435
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546743
HR4.445
4.445
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546752
HR4.455
4.455
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546761
HR4.465
4.465
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546777
HR4.475
4.475
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49546786
HR4.485
4.485
45
85
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ