F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
刃数
6
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形
ストレート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49550304
HR8.005
8.005
60
115
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49550313
HR8.015
8.015
60
115
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49550322
HR8.025
8.025
60
115
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49550331
HR8.035
8.035
60
115
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49550347
HR8.045
8.045
60
115
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49550356
HR8.055
8.055
60
115
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550365
HR8.065
8.065
60
115
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550374
HR8.075
8.075
60
115
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550383
HR8.085
8.085
60
115
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49550392
HR8.095
8.095
60
115
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550401
HR8.105
8.105
60
115
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550417
HR8.115
8.115
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49550426
HR8.125
8.125
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49550435
HR8.135
8.135
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49550444
HR8.145
8.145
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49550453
HR8.155
8.155
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49550462
HR8.165
8.165
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49550471
HR8.175
8.175
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550487
HR8.185
8.185
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550496
HR8.195
8.195
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550505
HR8.205
8.205
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550514
HR8.215
8.215
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550523
HR8.225
8.225
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49550532
HR8.235
8.235
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550541
HR8.245
8.245
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550557
HR8.255
8.255
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550566
HR8.265
8.265
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550575
HR8.275
8.275
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550584
HR8.285
8.285
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49550593
HR8.295
8.295
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550602
HR8.305
8.305
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49550611
HR8.315
8.315
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550627
HR8.325
8.325
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49550636
HR8.335
8.335
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550645
HR8.345
8.345
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550654
HR8.355
8.355
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550663
HR8.365
8.365
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550672
HR8.375
8.375
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550681
HR8.385
8.385
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550697
HR8.395
8.395
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550751
HR8.455
8.455
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550767
HR8.465
8.465
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550776
HR8.475
8.475
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550785
HR8.485
8.485
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550794
HR8.495
8.495
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49550803
HR8.505
8.505
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49550812
HR8.515
8.515
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49550821
HR8.525
8.525
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49550837
HR8.535
8.535
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49550846
HR8.545
8.545
60
120
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ