曜日別特売

ハンドリーマー(スパイラル刃)11-11.995(0.005トビ)

ハンドリーマー(スパイラル刃)11-11.995(0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃)11-11.995(0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)
刃長l1(mm)75材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49556306HR11.000S11140
7,370
4,998
5,498(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49556315HR11.005S11.005140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556324HR11.010S11.01140
9,580
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
49556333HR11.015S11.015140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556342HR11.020S11.02140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556351HR11.025S11.025140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556367HR11.030S11.03140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556376HR11.035S11.035140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556385HR11.040S11.04140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556394HR11.045S11.045140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556403HR11.050S11.05140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556412HR11.055S11.055140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556421HR11.060S11.06140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556437HR11.065S11.065140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556446HR11.070S11.07140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556455HR11.075S11.075140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556464HR11.080S11.08140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556473HR11.085S11.085140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556482HR11.090S11.09140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556491HR11.095S11.095140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556507HR11.100S11.1140
8,100
5,598
6,158(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556516HR11.105S11.105140
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556525HR11.110S11.11145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556534HR11.115S11.115145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556543HR11.120S11.12145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556552HR11.125S11.125145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556561HR11.130S11.13145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556577HR11.135S11.135145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556586HR11.140S11.14145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556595HR11.145S11.145145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556604HR11.150S11.15145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556613HR11.155S11.155145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556622HR11.160S11.16145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556631HR11.165S11.165145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556647HR11.170S11.17145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556656HR11.175S11.175145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556665HR11.180S11.18145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556674HR11.185S11.185145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556683HR11.190S11.19145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
49556692HR11.195S11.195145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556701HR11.200S11.2145
8,100
5,598
6,158(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556717HR11.205S11.205145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556726HR11.210S11.21145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556735HR11.215S11.215145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556744HR11.220S11.22145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556753HR11.225S11.225145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556762HR11.230S11.23145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556771HR11.235S11.235145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556787HR11.240S11.24145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
49556796HR11.245S11.245145
9,580
6,498
7,148(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする