F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー(スパイラル刃) 13-13.995 (0.005トビ)
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49560305
HR13.000S
13
80
160
¥
9,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49560314
HR13.005S
13.005
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560323
HR13.010S
13.01
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560332
HR13.015S
13.015
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560341
HR13.020S
13.02
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560357
HR13.025S
13.025
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560366
HR13.030S
13.03
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560375
HR13.035S
13.035
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560384
HR13.040S
13.04
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560393
HR13.045S
13.045
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560402
HR13.050S
13.05
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560411
HR13.055S
13.055
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560427
HR13.060S
13.06
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560436
HR13.065S
13.065
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560445
HR13.070S
13.07
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560454
HR13.075S
13.075
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560463
HR13.080S
13.08
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560472
HR13.085S
13.085
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560481
HR13.090S
13.09
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560497
HR13.095S
13.095
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560506
HR13.100S
13.1
80
160
¥
10,030
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49560515
HR13.105S
13.105
80
160
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560524
HR13.110S
13.11
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49560533
HR13.115S
13.115
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560542
HR13.120S
13.12
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560551
HR13.125S
13.125
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560567
HR13.130S
13.13
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560576
HR13.135S
13.135
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560585
HR13.140S
13.14
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560594
HR13.145S
13.145
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560603
HR13.150S
13.15
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560612
HR13.155S
13.155
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560621
HR13.160S
13.16
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560637
HR13.165S
13.165
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560646
HR13.170S
13.17
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560655
HR13.175S
13.175
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560664
HR13.180S
13.18
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560673
HR13.185S
13.185
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560682
HR13.190S
13.19
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560691
HR13.195S
13.195
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
49560707
HR13.200S
13.2
85
165
¥
10,030
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560716
HR13.205S
13.205
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560725
HR13.210S
13.21
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560734
HR13.215S
13.215
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560743
HR13.220S
13.22
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560752
HR13.225S
13.225
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560761
HR13.230S
13.23
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560777
HR13.235S
13.235
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560786
HR13.240S
13.24
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49560795
HR13.245S
13.245
85
165
¥
11,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ