曜日別特売

ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995

ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
(1件のレビュー)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
材質
刃形
コーティング
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49576317HR3.000S34072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
3,700
2,998
3,298(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49576326HR3.005S3.0054072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576335HR3.010S3.014072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49576353HR3.020S3.024072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49576362HR3.025S3.0254072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576371HR3.030S3.034072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49576387HR3.035S3.0354072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576396HR3.040S3.044072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49576405HR3.045S3.0454072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576414HR3.050S3.054072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49576423HR3.055S3.0554072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576432HR3.060S3.064072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49576441HR3.065S3.0654072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576457HR3.070S3.074072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49576466HR3.075S3.0754072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576475HR3.080S3.084072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49576484HR3.085S3.0854072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576493HR3.090S3.094072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49576502HR3.095S3.0954072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576511HR3.100S3.14072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,060
2,798
3,078(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49576527HR3.105S3.1054072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576581HR3.135S3.1354072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576597HR3.140S3.144072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576606HR3.145S3.1454072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576615HR3.150S3.154072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576624HR3.155S3.1554072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576633HR3.160S3.164072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,898
4,288(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576642HR3.165S3.1654072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
92日以内出荷
返品不可
49576651HR3.170S3.174072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576667HR3.175S3.1754072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576676HR3.180S3.184072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576685HR3.185S3.1854072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576694HR3.190S3.194072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576703HR3.195S3.1954072ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576712HR3.200S3.24075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,060
2,798
3,078(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49576721HR3.205S3.2054075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576737HR3.210S3.214075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
49576746HR3.215S3.2154075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576755HR3.220S3.224075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576764HR3.225S3.2254075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576773HR3.230S3.234075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576782HR3.235S3.2354075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576791HR3.240S3.244075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576807HR3.245S3.2454075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576816HR3.250S3.254075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576825HR3.255S3.2554075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576834HR3.260S3.264075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576843HR3.265S3.2654075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576852HR3.270S3.274075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
49576861HR3.275S3.2754075ハイス(高速度鋼)HSSスパイラルノンコートストレートシャンク
4,790
3,298
3,628(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49578295
2014-05-15
用途: バルブガイド
ブルーポイント

寸法が百分台までそろってこの価格であればOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする