F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ)
(1件のレビュー)
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形
スパイラル
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49580325
HR5.005S
5.005
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580334
HR5.010S
5.01
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49580343
HR5.015S
5.015
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580352
HR5.020S
5.02
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49580361
HR5.025S
5.025
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580377
HR5.030S
5.03
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49580386
HR5.035S
5.035
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580395
HR5.040S
5.04
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49580404
HR5.045S
5.045
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580413
HR5.050S
5.05
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49580422
HR5.055S
5.055
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580431
HR5.060S
5.06
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49580447
HR5.065S
5.065
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580456
HR5.070S
5.07
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49580465
HR5.075S
5.075
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580474
HR5.080S
5.08
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49580483
HR5.085S
5.085
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580492
HR5.090S
5.09
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49580501
HR5.095S
5.095
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580517
HR5.100S
5.1
45
90
¥
4,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49580526
HR5.105S
5.105
45
90
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580535
HR5.110S
5.11
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49580544
HR5.115S
5.115
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580553
HR5.120S
5.12
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580562
HR5.125S
5.125
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580571
HR5.130S
5.13
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580587
HR5.135S
5.135
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580596
HR5.140S
5.14
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580605
HR5.145S
5.145
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580614
HR5.150S
5.15
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580623
HR5.155S
5.155
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580632
HR5.160S
5.16
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580641
HR5.165S
5.165
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580657
HR5.170S
5.17
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580666
HR5.175S
5.175
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580675
HR5.180S
5.18
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580684
HR5.185S
5.185
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580693
HR5.190S
5.19
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580702
HR5.195S
5.195
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580711
HR5.200S
5.2
45
95
¥
4,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580727
HR5.205S
5.205
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580736
HR5.210S
5.21
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580745
HR5.215S
5.215
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580754
HR5.220S
5.22
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580763
HR5.225S
5.225
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
49580772
HR5.230S
5.23
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580781
HR5.235S
5.235
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580797
HR5.240S
5.24
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580806
HR5.245S
5.245
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49580815
HR5.250S
5.25
45
95
¥
4,790
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ