曜日別特売

ハンドリーマー(スパイラル刃) 9-9.995 (0.005トビ)

ハンドリーマー(スパイラル刃) 9-9.995 (0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 9-9.995 (0.005トビ) - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル(左ねじれ)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全199種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
199種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49588314HR9.000S965125
6,080
3,998
4,398(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49588323HR9.005S9.00565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588332HR9.010S9.0165125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
49588341HR9.015S9.01565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588357HR9.020S9.0265125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588366HR9.025S9.02565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588384HR9.035S9.03565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588393HR9.040S9.0465125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588402HR9.045S9.04565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588411HR9.050S9.0565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588427HR9.055S9.05565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588436HR9.060S9.0665125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588445HR9.065S9.06565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588454HR9.070S9.0765125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588463HR9.075S9.07565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588472HR9.080S9.0865125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
49588481HR9.085S9.08565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588497HR9.090S9.0965125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588506HR9.095S9.09565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588515HR9.100S9.165125
6,690
4,698
5,168(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49588524HR9.105S9.10565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588533HR9.110S9.1165125
7,910
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
49588542HR9.115S9.11565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588551HR9.120S9.1265125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588567HR9.125S9.12565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588576HR9.130S9.1365125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588585HR9.135S9.13565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588594HR9.140S9.1465125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588603HR9.145S9.14565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588612HR9.150S9.1565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588621HR9.155S9.15565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588637HR9.160S9.1665125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588646HR9.165S9.16565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588655HR9.170S9.1765125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588664HR9.175S9.17565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588673HR9.180S9.1865125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588682HR9.185S9.18565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588691HR9.190S9.1965125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588707HR9.195S9.19565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588716HR9.200S9.265125
6,690
4,698
5,168(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588725HR9.205S9.20565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588734HR9.210S9.2165125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588743HR9.215S9.21565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588752HR9.220S9.2265125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588761HR9.225S9.22565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588777HR9.230S9.2365125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588786HR9.235S9.23565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588795HR9.240S9.2465125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
49588804HR9.245S9.24565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
49588813HR9.250S9.2565125
7,910
5,398
5,938(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする