曜日別特売

ハイ・ヘリカルリーマ

ハイ・ヘリカルリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49595874HH12.0012.0016045
9,780
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49595883HH12.0112.0116045
12,480
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49595892HH12.0212.0216045
12,480
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49595901HH12.0312.0316045
12,480
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49595917HH12.0412.0416045
12,480
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49595926HH12.0512.0516045
12,480
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49595935HH12.0612.0616045
12,480
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49595944HH12.0712.0716045
12,480
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49595953HH12.0812.0816045
12,480
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49595962HH12.0912.0916045
12,480
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
49595971HH12.1012.1016045
10,450
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
49595987HH12.1112.1116045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49595996HH12.1212.1216045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596005HH12.1312.1316045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596014HH12.1412.1416045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596023HH12.1512.1516045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596032HH12.1612.1616045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596041HH12.1712.1716045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596057HH12.1812.1816045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596066HH12.1912.1916045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596075HH12.2012.2016045
10,450
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
49596084HH12.2112.2116045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596093HH12.2212.2216045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596102HH12.2312.2316045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596111HH12.2412.2416045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596127HH12.2512.2516045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596136HH12.2612.2616045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596145HH12.2712.2716045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596154HH12.2812.2816045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596163HH12.2912.2916045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596172HH12.3012.3016045
10,450
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
49596181HH12.3112.3116045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596197HH12.3212.3216045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596206HH12.3312.3316045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596215HH12.3412.3416045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596224HH12.3512.3516045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596233HH12.3612.3616045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596242HH12.3712.3716045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596251HH12.3812.3816045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596267HH12.3912.3916045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596276HH12.4012.4016045
10,450
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
49596285HH12.4112.4116045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596294HH12.4212.4216045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596303HH12.4312.4316045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596312HH12.4412.4416045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596321HH12.4512.4516045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596337HH12.4612.4616045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596346HH12.4712.4716045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596355HH12.4812.4816045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
49596364HH12.4912.4916045
12,480
8,698
9,568(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする