F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハイ・ヘリカルリーマ
シャンク
ストレートシャンク
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
材質
コーティング
刃形
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49597877
HH14.00
14.00
170
50
H.S.S.-Co
ノンコート
スパイラル
¥
10,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49597886
HH14.01
14.01
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49597895
HH14.02
14.02
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49597904
HH14.03
14.03
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49597913
HH14.04
14.04
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49597922
HH14.05
14.05
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
返品不可
49597931
HH14.06
14.06
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49597947
HH14.07
14.07
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49597956
HH14.08
14.08
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49597965
HH14.09
14.09
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49597974
HH14.10
14.10
170
50
-
-
-
¥
8,580
取扱い終了
49597983
HH14.11
14.11
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49597992
HH14.12
14.12
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598001
HH14.13
14.13
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598017
HH14.14
14.14
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598026
HH14.15
14.15
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598035
HH14.16
14.16
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598044
HH14.17
14.17
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598053
HH14.18
14.18
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598062
HH14.19
14.19
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598071
HH14.20
14.20
170
50
-
-
-
¥
8,580
取扱い終了
49598087
HH14.21
14.21
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598096
HH14.22
14.22
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598105
HH14.23
14.23
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598114
HH14.24
14.24
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598123
HH14.25
14.25
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598132
HH14.26
14.26
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598141
HH14.27
14.27
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598157
HH14.28
14.28
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598166
HH14.29
14.29
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598175
HH14.30
14.30
170
50
-
-
-
¥
8,580
取扱い終了
49598184
HH14.31
14.31
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598193
HH14.32
14.32
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598202
HH14.33
14.33
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598211
HH14.34
14.34
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598227
HH14.35
14.35
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598236
HH14.36
14.36
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598245
HH14.37
14.37
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598254
HH14.38
14.38
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598263
HH14.39
14.39
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598272
HH14.40
14.40
170
50
-
-
-
¥
8,580
取扱い終了
49598281
HH14.41
14.41
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598297
HH14.42
14.42
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598306
HH14.43
14.43
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598315
HH14.44
14.44
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598324
HH14.45
14.45
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598333
HH14.46
14.46
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598342
HH14.47
14.47
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598351
HH14.48
14.48
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
49598367
HH14.49
14.49
170
50
-
-
-
¥
10,270
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ