F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハイ・ヘリカルリーマ
材質
H.S.S.-Co
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃径公差(mm)
0~+0.005
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
シャンク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49606374
HH8.00
8.00
125
35
ストレートシャンク
¥
5,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49606383
HH8.01
8.01
125
35
-
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49606392
HH8.02
8.02
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49606401
HH8.03
8.03
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49606417
HH8.04
8.04
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49606426
HH8.05
8.05
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49606435
HH8.06
8.06
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49606444
HH8.07
8.07
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49606453
HH8.08
8.08
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49606462
HH8.09
8.09
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49606471
HH8.10
8.10
125
35
ストレートシャンク
¥
6,240
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49606487
HH8.11
8.11
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606496
HH8.12
8.12
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606505
HH8.13
8.13
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606514
HH8.14
8.14
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606523
HH8.15
8.15
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606532
HH8.16
8.16
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606541
HH8.17
8.17
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606557
HH8.18
8.18
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606566
HH8.19
8.19
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606575
HH8.20
8.20
125
35
ストレートシャンク
¥
6,240
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49606584
HH8.21
8.21
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606593
HH8.22
8.22
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606602
HH8.23
8.23
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606611
HH8.24
8.24
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606627
HH8.25
8.25
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606636
HH8.26
8.26
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606645
HH8.27
8.27
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606654
HH8.28
8.28
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606663
HH8.29
8.29
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606672
HH8.30
8.30
125
35
ストレートシャンク
¥
6,240
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49606681
HH8.31
8.31
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606697
HH8.32
8.32
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606706
HH8.33
8.33
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606715
HH8.34
8.34
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606724
HH8.35
8.35
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606733
HH8.36
8.36
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606742
HH8.37
8.37
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606751
HH8.38
8.38
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606767
HH8.39
8.39
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606776
HH8.40
8.40
125
35
ストレートシャンク
¥
6,240
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49606785
HH8.41
8.41
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606794
HH8.42
8.42
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606803
HH8.43
8.43
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606812
HH8.44
8.44
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606821
HH8.45
8.45
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606837
HH8.46
8.46
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606846
HH8.47
8.47
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606855
HH8.48
8.48
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
49606864
HH8.49
8.49
125
35
ストレートシャンク
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ