F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
全長L(mm)
50
材質
超硬超微粒子
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
1.0突出しセンタ
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
0.500
0.501
0.502
0.503
0.504
0.505
0.506
0.507
0.508
0.509
0.510
0.511
0.512
0.513
0.514
0.515
0.516
0.517
0.518
0.519
0.520
0.521
0.522
0.523
0.524
0.525
0.526
0.527
0.528
0.529
0.530
0.531
0.532
0.533
0.534
0.535
0.536
0.537
0.538
0.539
0.540
0.541
0.542
0.543
0.544
0.545
0.546
0.547
0.548
0.549
0.550
0.551
0.552
0.553
0.554
0.555
0.556
0.557
0.558
0.559
0.560
0.561
0.562
0.563
0.564
0.565
0.566
0.567
0.568
0.569
0.570
0.571
0.572
0.573
0.574
0.575
0.576
0.577
0.578
0.579
0.580
0.581
0.582
0.583
0.584
0.585
0.586
0.587
0.588
0.589
0.590
0.591
0.592
0.593
0.594
0.595
0.596
0.597
0.598
0.599
0.600
刃長l1(mm)
5
6
10
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49802295
CM0.500
0.500
5
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802304
CM0.501
0.501
5
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802313
CM0.502
0.502
5
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802322
CM0.503
0.503
5
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802331
CM0.504
0.504
5
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802347
CM0.505
0.505
5
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802356
CM0.506
0.506
5
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802365
CM0.507
0.507
5
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802374
CM0.508
0.508
5
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802383
CM0.509
0.509
5
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802392
CM0.510
0.510
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802401
CM0.511
0.511
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802417
CM0.512
0.512
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802426
CM0.513
0.513
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802435
CM0.514
0.514
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802444
CM0.515
0.515
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802453
CM0.516
0.516
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802462
CM0.517
0.517
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802471
CM0.518
0.518
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802487
CM0.519
0.519
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802496
CM0.520
0.520
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802505
CM0.521
0.521
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802514
CM0.522
0.522
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802523
CM0.523
0.523
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802532
CM0.524
0.524
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802541
CM0.525
0.525
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802557
CM0.526
0.526
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802566
CM0.527
0.527
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802575
CM0.528
0.528
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802584
CM0.529
0.529
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802593
CM0.530
0.530
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802602
CM0.531
0.531
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802611
CM0.532
0.532
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802627
CM0.533
0.533
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802636
CM0.534
0.534
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802645
CM0.535
0.535
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802654
CM0.536
0.536
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802663
CM0.537
0.537
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802672
CM0.538
0.538
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802681
CM0.539
0.539
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802697
CM0.540
0.540
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802706
CM0.541
0.541
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802715
CM0.542
0.542
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802724
CM0.543
0.543
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802733
CM0.544
0.544
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802742
CM0.545
0.545
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802751
CM0.546
0.546
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802767
CM0.547
0.547
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802776
CM0.548
0.548
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49802785
CM0.549
0.549
6
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ