F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
材質
超硬超微粒子
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
全長L(mm)
50
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49807292
CM1.000
1.000
12
1.0突出しセンタ
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807301
CM1.001
1.001
12
1.0突出しセンタ
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807317
CM1.002
1.002
12
1.0突出しセンタ
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807326
CM1.003
1.003
12
1.0突出しセンタ
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807335
CM1.004
1.004
12
1.0突出しセンタ
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807344
CM1.005
1.005
12
1.0突出しセンタ
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807353
CM1.006
1.006
12
1.0突出しセンタ
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807362
CM1.007
1.007
12
1.0突出しセンタ
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807371
CM1.008
1.008
12
1.0突出しセンタ
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807387
CM1.009
1.009
12
1.0突出しセンタ
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807396
CM1.010
1.010
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807405
CM1.011
1.011
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807414
CM1.012
1.012
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807423
CM1.013
1.013
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807432
CM1.014
1.014
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807441
CM1.015
1.015
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807457
CM1.016
1.016
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807466
CM1.017
1.017
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807475
CM1.018
1.018
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807484
CM1.019
1.019
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807493
CM1.020
1.020
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807502
CM1.021
1.021
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807511
CM1.022
1.022
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807527
CM1.023
1.023
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807536
CM1.024
1.024
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807545
CM1.025
1.025
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807554
CM1.026
1.026
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807563
CM1.027
1.027
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807572
CM1.028
1.028
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807581
CM1.029
1.029
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807597
CM1.030
1.030
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807606
CM1.031
1.031
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807615
CM1.032
1.032
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807624
CM1.033
1.033
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807633
CM1.034
1.034
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807642
CM1.035
1.035
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807651
CM1.036
1.036
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807667
CM1.037
1.037
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807676
CM1.038
1.038
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807685
CM1.039
1.039
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807694
CM1.040
1.040
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807703
CM1.041
1.041
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807712
CM1.042
1.042
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807721
CM1.043
1.043
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807737
CM1.044
1.044
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807746
CM1.045
1.045
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807755
CM1.046
1.046
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807764
CM1.047
1.047
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807773
CM1.048
1.048
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49807782
CM1.049
1.049
15
1.5
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ