F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
材質
超硬超微粒子
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
全長L(mm)
50
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
1.5
刃長l1(mm)
15
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49809295
CM1.200
1.200
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809304
CM1.201
1.201
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809313
CM1.202
1.202
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809322
CM1.203
1.203
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809331
CM1.204
1.204
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809347
CM1.205
1.205
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809356
CM1.206
1.206
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809365
CM1.207
1.207
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809374
CM1.208
1.208
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809383
CM1.209
1.209
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809392
CM1.210
1.210
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809401
CM1.211
1.211
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809417
CM1.212
1.212
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809426
CM1.213
1.213
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809435
CM1.214
1.214
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809444
CM1.215
1.215
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809453
CM1.216
1.216
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809462
CM1.217
1.217
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809471
CM1.218
1.218
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809487
CM1.219
1.219
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809496
CM1.220
1.220
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809505
CM1.221
1.221
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809514
CM1.222
1.222
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809523
CM1.223
1.223
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809532
CM1.224
1.224
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809541
CM1.225
1.225
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809557
CM1.226
1.226
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809566
CM1.227
1.227
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809575
CM1.228
1.228
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809584
CM1.229
1.229
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809593
CM1.230
1.230
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809602
CM1.231
1.231
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809611
CM1.232
1.232
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809627
CM1.233
1.233
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809636
CM1.234
1.234
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809645
CM1.235
1.235
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809654
CM1.236
1.236
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809663
CM1.237
1.237
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809672
CM1.238
1.238
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809681
CM1.239
1.239
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809697
CM1.240
1.240
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809706
CM1.241
1.241
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809715
CM1.242
1.242
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809724
CM1.243
1.243
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809733
CM1.244
1.244
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809742
CM1.245
1.245
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809751
CM1.246
1.246
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809767
CM1.247
1.247
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809776
CM1.248
1.248
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49809785
CM1.249
1.249
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ