F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
材質
超硬超微粒子
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
全長L(mm)
50
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
2.5
刃長l1(mm)
20
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
2.200
2.201
2.202
2.203
2.204
2.205
2.206
2.207
2.208
2.209
2.210
2.211
2.212
2.213
2.214
2.215
2.216
2.217
2.218
2.219
2.220
2.221
2.222
2.223
2.224
2.225
2.226
2.227
2.228
2.229
2.230
2.231
2.232
2.233
2.234
2.235
2.236
2.237
2.238
2.239
2.240
2.241
2.242
2.243
2.244
2.245
2.246
2.247
2.248
2.249
2.250
2.251
2.252
2.253
2.254
2.255
2.256
2.257
2.258
2.259
2.260
2.261
2.262
2.263
2.264
2.265
2.266
2.267
2.268
2.269
2.270
2.271
2.272
2.273
2.274
2.275
2.276
2.277
2.278
2.279
2.280
2.281
2.282
2.283
2.284
2.285
2.286
2.287
2.288
2.289
2.290
2.291
2.292
2.293
2.294
2.295
2.296
2.297
2.298
2.299
2.300
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49840305
CM2.200
2.200
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840314
CM2.201
2.201
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840323
CM2.202
2.202
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840332
CM2.203
2.203
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840341
CM2.204
2.204
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840357
CM2.205
2.205
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840366
CM2.206
2.206
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840375
CM2.207
2.207
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840384
CM2.208
2.208
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840393
CM2.209
2.209
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840402
CM2.210
2.210
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840411
CM2.211
2.211
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840427
CM2.212
2.212
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840436
CM2.213
2.213
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840445
CM2.214
2.214
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840454
CM2.215
2.215
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840463
CM2.216
2.216
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840472
CM2.217
2.217
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840481
CM2.218
2.218
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840497
CM2.219
2.219
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840506
CM2.220
2.220
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840515
CM2.221
2.221
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840524
CM2.222
2.222
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840533
CM2.223
2.223
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840542
CM2.224
2.224
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840551
CM2.225
2.225
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840567
CM2.226
2.226
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840576
CM2.227
2.227
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840585
CM2.228
2.228
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840594
CM2.229
2.229
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840603
CM2.230
2.230
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840612
CM2.231
2.231
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840621
CM2.232
2.232
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840637
CM2.233
2.233
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840646
CM2.234
2.234
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840655
CM2.235
2.235
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840664
CM2.236
2.236
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840673
CM2.237
2.237
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840682
CM2.238
2.238
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840691
CM2.239
2.239
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840707
CM2.240
2.240
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840716
CM2.241
2.241
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840725
CM2.242
2.242
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840734
CM2.243
2.243
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840743
CM2.244
2.244
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840752
CM2.245
2.245
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840761
CM2.246
2.246
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840777
CM2.247
2.247
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840786
CM2.248
2.248
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49840795
CM2.249
2.249
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ