F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
50
材質
超硬超微粒子
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
2.700
2.701
2.702
2.703
2.704
2.705
2.706
2.707
2.708
2.709
2.710
2.711
2.712
2.713
2.714
2.715
2.716
2.717
2.718
2.719
2.720
2.721
2.722
2.723
2.724
2.725
2.726
2.727
2.728
2.729
2.730
2.731
2.732
2.733
2.734
2.735
2.736
2.737
2.738
2.739
2.740
2.741
2.742
2.743
2.744
2.745
2.746
2.747
2.748
2.749
2.750
2.751
2.752
2.753
2.754
2.755
2.756
2.757
2.758
2.759
2.760
2.761
2.762
2.763
2.764
2.765
2.766
2.767
2.768
2.769
2.770
2.771
2.772
2.773
2.774
2.775
2.776
2.777
2.778
2.779
2.780
2.781
2.782
2.783
2.784
2.785
2.786
2.787
2.788
2.789
2.790
2.791
2.792
2.793
2.794
2.795
2.796
2.797
2.798
2.799
2.800
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49845302
CM2.700
2.700
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845311
CM2.701
2.701
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845327
CM2.702
2.702
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845336
CM2.703
2.703
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845345
CM2.704
2.704
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845354
CM2.705
2.705
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845363
CM2.706
2.706
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845372
CM2.707
2.707
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845381
CM2.708
2.708
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845397
CM2.709
2.709
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845406
CM2.710
2.710
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845415
CM2.711
2.711
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845424
CM2.712
2.712
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845433
CM2.713
2.713
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845442
CM2.714
2.714
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845451
CM2.715
2.715
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845467
CM2.716
2.716
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845476
CM2.717
2.717
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845485
CM2.718
2.718
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845494
CM2.719
2.719
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845503
CM2.720
2.720
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845512
CM2.721
2.721
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845521
CM2.722
2.722
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845537
CM2.723
2.723
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845546
CM2.724
2.724
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845555
CM2.725
2.725
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845564
CM2.726
2.726
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845573
CM2.727
2.727
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845582
CM2.728
2.728
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845591
CM2.729
2.729
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845607
CM2.730
2.730
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845616
CM2.731
2.731
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845625
CM2.732
2.732
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845634
CM2.733
2.733
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845643
CM2.734
2.734
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845652
CM2.735
2.735
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845661
CM2.736
2.736
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845677
CM2.737
2.737
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845686
CM2.738
2.738
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845695
CM2.739
2.739
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845704
CM2.740
2.740
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845713
CM2.741
2.741
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845722
CM2.742
2.742
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845731
CM2.743
2.743
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845747
CM2.744
2.744
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845756
CM2.745
2.745
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845765
CM2.746
2.746
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845774
CM2.747
2.747
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845783
CM2.748
2.748
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49845792
CM2.749
2.749
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ