曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
材質
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49847305CM2.9002.9002050超硬超微粒子3
9,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847314CM2.9012.9012050超硬超微粒子3
9,580
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847323CM2.9022.9022050超硬超微粒子3
9,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847332CM2.9032.9032050超硬超微粒子3
9,580
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847341CM2.9042.9042050超硬超微粒子3
9,580
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847357CM2.9052.9052050超硬超微粒子3
9,580
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847366CM2.9062.9062050超硬超微粒子3
9,580
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847375CM2.9072.9072050超硬超微粒子3
9,580
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847384CM2.9082.9082050超硬超微粒子3
9,580
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847393CM2.9092.9092050超硬超微粒子3
9,580
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847402CM2.9102.9102760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847411CM2.9112.9112760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847427CM2.9122.9122760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847436CM2.9132.9132760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847445CM2.9142.9142760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847454CM2.9152.9152760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847463CM2.9162.9162760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847472CM2.9172.9172760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847481CM2.9182.9182760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847497CM2.9192.9192760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847506CM2.9202.9202760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847515CM2.9212.9212760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847524CM2.9222.9222760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847533CM2.9232.9232760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847542CM2.9242.9242760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847551CM2.9252.9252760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847567CM2.9262.9262760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847576CM2.9272.9272760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847585CM2.9282.9282760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847594CM2.9292.9292760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847603CM2.9302.9302760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847612CM2.9312.9312760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847621CM2.9322.9322760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847637CM2.9332.9332760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847646CM2.9342.9342760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847655CM2.9352.9352760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847664CM2.9362.9362760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847673CM2.9372.9372760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847682CM2.9382.9382760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847691CM2.9392.9392760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847707CM2.9402.9402760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847716CM2.9412.9412760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847725CM2.9422.9422760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847734CM2.9432.9432760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847743CM2.9442.9442760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847752CM2.9452.9452760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847761CM2.9462.9462760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847777CM2.9472.9472760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847786CM2.9482.9482760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49847795CM2.9492.9492760超硬K103.0穴センタ
7,450
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする