F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
全長L(mm)
60
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3.5
刃長l1(mm)
27
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49850306
CM3.200
3.200
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850315
CM3.201
3.201
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850324
CM3.202
3.202
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850333
CM3.203
3.203
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850342
CM3.204
3.204
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850351
CM3.205
3.205
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850367
CM3.206
3.206
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850376
CM3.207
3.207
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850385
CM3.208
3.208
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850394
CM3.209
3.209
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850403
CM3.210
3.210
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850412
CM3.211
3.211
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850421
CM3.212
3.212
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850437
CM3.213
3.213
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850446
CM3.214
3.214
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850455
CM3.215
3.215
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850464
CM3.216
3.216
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850473
CM3.217
3.217
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850482
CM3.218
3.218
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850491
CM3.219
3.219
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850507
CM3.220
3.220
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850516
CM3.221
3.221
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850525
CM3.222
3.222
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850534
CM3.223
3.223
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850543
CM3.224
3.224
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850552
CM3.225
3.225
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850561
CM3.226
3.226
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850577
CM3.227
3.227
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850586
CM3.228
3.228
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850595
CM3.229
3.229
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850604
CM3.230
3.230
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850613
CM3.231
3.231
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850622
CM3.232
3.232
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850631
CM3.233
3.233
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850647
CM3.234
3.234
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850656
CM3.235
3.235
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850665
CM3.236
3.236
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850674
CM3.237
3.237
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850683
CM3.238
3.238
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850692
CM3.239
3.239
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850701
CM3.240
3.240
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850717
CM3.241
3.241
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850726
CM3.242
3.242
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850735
CM3.243
3.243
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850744
CM3.244
3.244
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850753
CM3.245
3.245
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850762
CM3.246
3.246
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850771
CM3.247
3.247
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850787
CM3.248
3.248
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49850796
CM3.249
3.249
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ