F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)
27
全長L(mm)
60
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3.5
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全100種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
3.400
3.401
3.402
3.403
3.404
3.405
3.406
3.407
3.408
3.409
3.410
3.411
3.412
3.413
3.414
3.415
3.416
3.417
3.418
3.419
3.420
3.421
3.422
3.423
3.424
3.425
3.426
3.427
3.428
3.429
3.430
3.431
3.432
3.433
3.434
3.435
3.436
3.437
3.438
3.439
3.440
3.441
3.442
3.443
3.444
3.445
3.446
3.447
3.448
3.449
3.450
3.451
3.452
3.453
3.454
3.455
3.456
3.457
3.458
3.459
3.460
3.461
3.462
3.463
3.464
3.465
3.466
3.467
3.468
3.469
3.470
3.471
3.472
3.473
3.474
3.475
3.476
3.477
3.478
3.479
3.480
3.481
3.482
3.483
3.484
3.485
3.486
3.487
3.488
3.489
3.490
3.491
3.492
3.493
3.494
3.495
3.496
3.497
3.498
3.499
100種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49852302
CM3.400
3.400
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852311
CM3.401
3.401
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852327
CM3.402
3.402
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852336
CM3.403
3.403
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852345
CM3.404
3.404
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852354
CM3.405
3.405
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852363
CM3.406
3.406
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852372
CM3.407
3.407
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852381
CM3.408
3.408
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852397
CM3.409
3.409
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852406
CM3.410
3.410
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852415
CM3.411
3.411
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852424
CM3.412
3.412
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852433
CM3.413
3.413
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852442
CM3.414
3.414
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852451
CM3.415
3.415
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852467
CM3.416
3.416
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852476
CM3.417
3.417
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852485
CM3.418
3.418
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852494
CM3.419
3.419
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852503
CM3.420
3.420
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852512
CM3.421
3.421
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852521
CM3.422
3.422
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852537
CM3.423
3.423
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852546
CM3.424
3.424
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852555
CM3.425
3.425
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852564
CM3.426
3.426
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852573
CM3.427
3.427
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852582
CM3.428
3.428
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852591
CM3.429
3.429
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852607
CM3.430
3.430
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852616
CM3.431
3.431
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852625
CM3.432
3.432
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852634
CM3.433
3.433
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852643
CM3.434
3.434
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852652
CM3.435
3.435
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852661
CM3.436
3.436
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852677
CM3.437
3.437
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852686
CM3.438
3.438
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852695
CM3.439
3.439
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852704
CM3.440
3.440
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852713
CM3.441
3.441
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852722
CM3.442
3.442
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852731
CM3.443
3.443
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852747
CM3.444
3.444
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852756
CM3.445
3.445
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852765
CM3.446
3.446
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852774
CM3.447
3.447
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852783
CM3.448
3.448
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49852792
CM3.449
3.449
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ