曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
刃長l1(mm)30全長L(mm)70材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4.5内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49860307CM4.2004.200
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860316CM4.2014.201
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860325CM4.2024.202
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860334CM4.2034.203
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860343CM4.2044.204
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860352CM4.2054.205
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860361CM4.2064.206
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860377CM4.2074.207
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860386CM4.2084.208
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860395CM4.2094.209
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860404CM4.2104.210
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860413CM4.2114.211
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860422CM4.2124.212
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860431CM4.2134.213
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860447CM4.2144.214
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860456CM4.2154.215
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860465CM4.2164.216
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860474CM4.2174.217
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860483CM4.2184.218
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860492CM4.2194.219
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860501CM4.2204.220
9,750
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49860517CM4.2214.221
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
49860526CM4.2224.222
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860535CM4.2234.223
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860544CM4.2244.224
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860553CM4.2254.225
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860562CM4.2264.226
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860571CM4.2274.227
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860587CM4.2284.228
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860596CM4.2294.229
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860605CM4.2304.230
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860614CM4.2314.231
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860623CM4.2324.232
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860632CM4.2334.233
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860641CM4.2344.234
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860657CM4.2354.235
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860666CM4.2364.236
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860675CM4.2374.237
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860684CM4.2384.238
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860693CM4.2394.239
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860702CM4.2404.240
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860711CM4.2414.241
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860727CM4.2424.242
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860736CM4.2434.243
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860745CM4.2444.244
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860754CM4.2454.245
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860763CM4.2464.246
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860772CM4.2474.247
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860781CM4.2484.248
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49860797CM4.2494.249
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする