曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)70シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4.5刃長l1(mm)30内容量1本
全100種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49862303CM4.4004.400
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862312CM4.4014.401
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862321CM4.4024.402
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862337CM4.4034.403
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862346CM4.4044.404
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862355CM4.4054.405
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862364CM4.4064.406
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862373CM4.4074.407
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862382CM4.4084.408
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862391CM4.4094.409
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
49862407CM4.4104.410
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862416CM4.4114.411
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862425CM4.4124.412
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862434CM4.4134.413
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862443CM4.4144.414
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862452CM4.4154.415
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862461CM4.4164.416
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862477CM4.4174.417
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862486CM4.4184.418
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862495CM4.4194.419
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862504CM4.4204.420
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862513CM4.4214.421
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862522CM4.4224.422
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862531CM4.4234.423
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862547CM4.4244.424
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862556CM4.4254.425
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862565CM4.4264.426
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862574CM4.4274.427
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862583CM4.4284.428
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862592CM4.4294.429
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862601CM4.4304.430
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862617CM4.4314.431
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862626CM4.4324.432
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862635CM4.4334.433
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862644CM4.4344.434
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862653CM4.4354.435
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862662CM4.4364.436
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862671CM4.4374.437
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862687CM4.4384.438
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862696CM4.4394.439
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862705CM4.4404.440
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862714CM4.4414.441
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862723CM4.4424.442
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862732CM4.4434.443
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862741CM4.4444.444
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862757CM4.4454.445
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862766CM4.4464.446
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862775CM4.4474.447
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862784CM4.4484.448
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
49862793CM4.4494.449
9,750
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする