曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
刃長l1(mm)30全長L(mm)70被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)5内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49865304CM4.7004.700
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865313CM4.7014.701
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865322CM4.7024.702
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865331CM4.7034.703
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865347CM4.7044.704
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865356CM4.7054.705
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865365CM4.7064.706
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865374CM4.7074.707
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865383CM4.7084.708
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865392CM4.7094.709
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865401CM4.7104.710
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865417CM4.7114.711
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865426CM4.7124.712
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865435CM4.7134.713
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865444CM4.7144.714
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865453CM4.7154.715
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865462CM4.7164.716
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865471CM4.7174.717
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865487CM4.7184.718
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865496CM4.7194.719
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865505CM4.7204.720
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865514CM4.7214.721
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865523CM4.7224.722
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865532CM4.7234.723
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
49865541CM4.7244.724
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865557CM4.7254.725
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865566CM4.7264.726
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865575CM4.7274.727
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865584CM4.7284.728
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865593CM4.7294.729
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865602CM4.7304.730
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865611CM4.7314.731
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865627CM4.7324.732
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865636CM4.7334.733
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
49865645CM4.7344.734
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865654CM4.7354.735
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865663CM4.7364.736
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865672CM4.7374.737
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865681CM4.7384.738
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865697CM4.7394.739
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
49865706CM4.7404.740
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865715CM4.7414.741
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865724CM4.7424.742
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865733CM4.7434.743
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865742CM4.7444.744
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865751CM4.7454.745
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865767CM4.7464.746
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865776CM4.7474.747
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865785CM4.7484.748
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49865794CM4.7494.749
10,510
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする