F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)
30
全長L(mm)
70
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
5
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全100種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
4.900
4.901
4.902
4.903
4.904
4.905
4.906
4.907
4.908
4.909
4.910
4.911
4.912
4.913
4.914
4.915
4.916
4.917
4.918
4.919
4.920
4.921
4.922
4.923
4.924
4.925
4.926
4.927
4.928
4.929
4.930
4.931
4.932
4.933
4.934
4.935
4.936
4.937
4.938
4.939
4.940
4.941
4.942
4.943
4.944
4.945
4.946
4.947
4.948
4.949
4.950
4.951
4.952
4.953
4.954
4.955
4.956
4.957
4.958
4.959
4.960
4.961
4.962
4.963
4.964
4.965
4.966
4.967
4.968
4.969
4.970
4.971
4.972
4.973
4.974
4.975
4.976
4.977
4.978
4.979
4.980
4.981
4.982
4.983
4.984
4.985
4.986
4.987
4.988
4.989
4.990
4.991
4.992
4.993
4.994
4.995
4.996
4.997
4.998
4.999
100種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49867307
CM4.900
4.900
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867316
CM4.901
4.901
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867325
CM4.902
4.902
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867334
CM4.903
4.903
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867343
CM4.904
4.904
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867352
CM4.905
4.905
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867361
CM4.906
4.906
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867377
CM4.907
4.907
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867386
CM4.908
4.908
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867395
CM4.909
4.909
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867404
CM4.910
4.910
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867413
CM4.911
4.911
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867422
CM4.912
4.912
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867431
CM4.913
4.913
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867447
CM4.914
4.914
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867456
CM4.915
4.915
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867465
CM4.916
4.916
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867474
CM4.917
4.917
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867483
CM4.918
4.918
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
49867492
CM4.919
4.919
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867501
CM4.920
4.920
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867517
CM4.921
4.921
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867526
CM4.922
4.922
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867535
CM4.923
4.923
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867544
CM4.924
4.924
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867553
CM4.925
4.925
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867562
CM4.926
4.926
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867571
CM4.927
4.927
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867587
CM4.928
4.928
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867596
CM4.929
4.929
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867605
CM4.930
4.930
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867614
CM4.931
4.931
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867623
CM4.932
4.932
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867632
CM4.933
4.933
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867641
CM4.934
4.934
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867657
CM4.935
4.935
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867666
CM4.936
4.936
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867675
CM4.937
4.937
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
49867684
CM4.938
4.938
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867693
CM4.939
4.939
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867702
CM4.940
4.940
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867711
CM4.941
4.941
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867727
CM4.942
4.942
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867736
CM4.943
4.943
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867745
CM4.944
4.944
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867754
CM4.945
4.945
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867763
CM4.946
4.946
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867772
CM4.947
4.947
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867781
CM4.948
4.948
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49867797
CM4.949
4.949
¥
10,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ