F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)
30
全長L(mm)
80
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
5.5
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49870301
CM5.200
5.200
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870317
CM5.201
5.201
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870326
CM5.202
5.202
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870335
CM5.203
5.203
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870344
CM5.204
5.204
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870353
CM5.205
5.205
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870362
CM5.206
5.206
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870371
CM5.207
5.207
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870387
CM5.208
5.208
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870396
CM5.209
5.209
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870405
CM5.210
5.210
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870414
CM5.211
5.211
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870423
CM5.212
5.212
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870432
CM5.213
5.213
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870441
CM5.214
5.214
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870457
CM5.215
5.215
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870466
CM5.216
5.216
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870475
CM5.217
5.217
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870484
CM5.218
5.218
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870493
CM5.219
5.219
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870502
CM5.220
5.220
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870511
CM5.221
5.221
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870527
CM5.222
5.222
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870536
CM5.223
5.223
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870545
CM5.224
5.224
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870554
CM5.225
5.225
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870563
CM5.226
5.226
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870572
CM5.227
5.227
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870581
CM5.228
5.228
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870597
CM5.229
5.229
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870606
CM5.230
5.230
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870615
CM5.231
5.231
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870624
CM5.232
5.232
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870633
CM5.233
5.233
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870642
CM5.234
5.234
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870651
CM5.235
5.235
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870667
CM5.236
5.236
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870676
CM5.237
5.237
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870685
CM5.238
5.238
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870694
CM5.239
5.239
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870703
CM5.240
5.240
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870712
CM5.241
5.241
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870721
CM5.242
5.242
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870737
CM5.243
5.243
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870746
CM5.244
5.244
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870755
CM5.245
5.245
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49870764
CM5.246
5.246
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870773
CM5.247
5.247
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870782
CM5.248
5.248
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49870791
CM5.249
5.249
¥
12,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ