曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)5.5刃長l1(mm)30内容量1本
全100種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49872304CM5.4005.400
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872313CM5.4015.401
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872322CM5.4025.402
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872331CM5.4035.403
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872347CM5.4045.404
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872356CM5.4055.405
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872365CM5.4065.406
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872374CM5.4075.407
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872383CM5.4085.408
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872392CM5.4095.409
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872401CM5.4105.410
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872417CM5.4115.411
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872426CM5.4125.412
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
49872435CM5.4135.413
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872444CM5.4145.414
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872453CM5.4155.415
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872462CM5.4165.416
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872471CM5.4175.417
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872487CM5.4185.418
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872496CM5.4195.419
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872505CM5.4205.420
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872514CM5.4215.421
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872523CM5.4225.422
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872532CM5.4235.423
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872541CM5.4245.424
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872557CM5.4255.425
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872566CM5.4265.426
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872575CM5.4275.427
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872584CM5.4285.428
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872593CM5.4295.429
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872602CM5.4305.430
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872611CM5.4315.431
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872627CM5.4325.432
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872636CM5.4335.433
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872645CM5.4345.434
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872654CM5.4355.435
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872663CM5.4365.436
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872672CM5.4375.437
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872681CM5.4385.438
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872697CM5.4395.439
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872706CM5.4405.440
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872715CM5.4415.441
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872724CM5.4425.442
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872733CM5.4435.443
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872742CM5.4445.444
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872751CM5.4455.445
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872767CM5.4465.446
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872776CM5.4475.447
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872785CM5.4485.448
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49872794CM5.4495.449
12,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする