F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
全長L(mm)
80
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l1(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49875305
CM5.700
5.700
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875314
CM5.701
5.701
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875323
CM5.702
5.702
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875332
CM5.703
5.703
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875341
CM5.704
5.704
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875357
CM5.705
5.705
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875366
CM5.706
5.706
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875375
CM5.707
5.707
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875384
CM5.708
5.708
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875393
CM5.709
5.709
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875402
CM5.710
5.710
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875411
CM5.711
5.711
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875427
CM5.712
5.712
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
49875436
CM5.713
5.713
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875445
CM5.714
5.714
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875454
CM5.715
5.715
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875463
CM5.716
5.716
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875472
CM5.717
5.717
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875481
CM5.718
5.718
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875497
CM5.719
5.719
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875506
CM5.720
5.720
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875515
CM5.721
5.721
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875524
CM5.722
5.722
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875533
CM5.723
5.723
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875542
CM5.724
5.724
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875551
CM5.725
5.725
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875567
CM5.726
5.726
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875576
CM5.727
5.727
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875585
CM5.728
5.728
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875594
CM5.729
5.729
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875603
CM5.730
5.730
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875612
CM5.731
5.731
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875621
CM5.732
5.732
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875637
CM5.733
5.733
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875646
CM5.734
5.734
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875655
CM5.735
5.735
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875664
CM5.736
5.736
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875673
CM5.737
5.737
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875682
CM5.738
5.738
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875691
CM5.739
5.739
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875707
CM5.740
5.740
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875716
CM5.741
5.741
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875725
CM5.742
5.742
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875734
CM5.743
5.743
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875743
CM5.744
5.744
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875752
CM5.745
5.745
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875761
CM5.746
5.746
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875777
CM5.747
5.747
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875786
CM5.748
5.748
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49875795
CM5.749
5.749
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ