F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)
30
全長L(mm)
80
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全100種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
5.900
5.901
5.902
5.903
5.904
5.905
5.906
5.907
5.908
5.909
5.910
5.911
5.912
5.913
5.914
5.915
5.916
5.917
5.918
5.919
5.920
5.921
5.922
5.923
5.924
5.925
5.926
5.927
5.928
5.929
5.930
5.931
5.932
5.933
5.934
5.935
5.936
5.937
5.938
5.939
5.940
5.941
5.942
5.943
5.944
5.945
5.946
5.947
5.948
5.949
5.950
5.951
5.952
5.953
5.954
5.955
5.956
5.957
5.958
5.959
5.960
5.961
5.962
5.963
5.964
5.965
5.966
5.967
5.968
5.969
5.970
5.971
5.972
5.973
5.974
5.975
5.976
5.977
5.978
5.979
5.980
5.981
5.982
5.983
5.984
5.985
5.986
5.987
5.988
5.989
5.990
5.991
5.992
5.993
5.994
5.995
5.996
5.997
5.998
5.999
100種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49877301
CM5.900
5.900
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877317
CM5.901
5.901
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877326
CM5.902
5.902
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877335
CM5.903
5.903
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877344
CM5.904
5.904
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877353
CM5.905
5.905
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877362
CM5.906
5.906
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877371
CM5.907
5.907
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877387
CM5.908
5.908
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877396
CM5.909
5.909
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877405
CM5.910
5.910
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877414
CM5.911
5.911
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877423
CM5.912
5.912
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877432
CM5.913
5.913
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877441
CM5.914
5.914
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877457
CM5.915
5.915
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877466
CM5.916
5.916
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877475
CM5.917
5.917
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877484
CM5.918
5.918
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877493
CM5.919
5.919
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877502
CM5.920
5.920
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877511
CM5.921
5.921
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877527
CM5.922
5.922
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877536
CM5.923
5.923
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877545
CM5.924
5.924
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877554
CM5.925
5.925
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49877563
CM5.926
5.926
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877572
CM5.927
5.927
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877581
CM5.928
5.928
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877597
CM5.929
5.929
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877606
CM5.930
5.930
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877615
CM5.931
5.931
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877624
CM5.932
5.932
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877633
CM5.933
5.933
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
49877642
CM5.934
5.934
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877651
CM5.935
5.935
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877667
CM5.936
5.936
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877676
CM5.937
5.937
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877685
CM5.938
5.938
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877694
CM5.939
5.939
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877703
CM5.940
5.940
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877712
CM5.941
5.941
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877721
CM5.942
5.942
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877737
CM5.943
5.943
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877746
CM5.944
5.944
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877755
CM5.945
5.945
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877764
CM5.946
5.946
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877773
CM5.947
5.947
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877782
CM5.948
5.948
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49877791
CM5.949
5.949
¥
12,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ