F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
全長L(mm)
80
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
7
刃長l1(mm)
35
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
6.200
6.201
6.202
6.203
6.204
6.205
6.206
6.207
6.208
6.209
6.210
6.211
6.212
6.213
6.214
6.215
6.216
6.217
6.218
6.219
6.220
6.221
6.222
6.223
6.224
6.225
6.226
6.227
6.228
6.229
6.230
6.231
6.232
6.233
6.234
6.235
6.236
6.237
6.238
6.239
6.240
6.241
6.242
6.243
6.244
6.245
6.246
6.247
6.248
6.249
6.250
6.251
6.252
6.253
6.254
6.255
6.256
6.257
6.258
6.259
6.260
6.261
6.262
6.263
6.264
6.265
6.266
6.267
6.268
6.269
6.270
6.271
6.272
6.273
6.274
6.275
6.276
6.277
6.278
6.279
6.280
6.281
6.282
6.283
6.284
6.285
6.286
6.287
6.288
6.289
6.290
6.291
6.292
6.293
6.294
6.295
6.296
6.297
6.298
6.299
6.300
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49880302
CM6.200
6.200
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880311
CM6.201
6.201
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880327
CM6.202
6.202
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880336
CM6.203
6.203
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880345
CM6.204
6.204
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880354
CM6.205
6.205
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880363
CM6.206
6.206
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880372
CM6.207
6.207
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880381
CM6.208
6.208
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880397
CM6.209
6.209
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880406
CM6.210
6.210
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
27日以内出荷
返品不可
49880415
CM6.211
6.211
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880424
CM6.212
6.212
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880433
CM6.213
6.213
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880442
CM6.214
6.214
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880451
CM6.215
6.215
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880467
CM6.216
6.216
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880476
CM6.217
6.217
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880485
CM6.218
6.218
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880494
CM6.219
6.219
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880503
CM6.220
6.220
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880512
CM6.221
6.221
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880521
CM6.222
6.222
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880537
CM6.223
6.223
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880546
CM6.224
6.224
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880555
CM6.225
6.225
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880564
CM6.226
6.226
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880573
CM6.227
6.227
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880582
CM6.228
6.228
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880591
CM6.229
6.229
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880607
CM6.230
6.230
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880616
CM6.231
6.231
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880625
CM6.232
6.232
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880634
CM6.233
6.233
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880643
CM6.234
6.234
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880652
CM6.235
6.235
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880661
CM6.236
6.236
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880677
CM6.237
6.237
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880686
CM6.238
6.238
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880695
CM6.239
6.239
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880704
CM6.240
6.240
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880713
CM6.241
6.241
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880722
CM6.242
6.242
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880731
CM6.243
6.243
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880747
CM6.244
6.244
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880756
CM6.245
6.245
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880765
CM6.246
6.246
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880774
CM6.247
6.247
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880783
CM6.248
6.248
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49880792
CM6.249
6.249
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ