F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)
35
全長L(mm)
80
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
7
内容量
1本
全100種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
6.400
6.401
6.402
6.403
6.404
6.405
6.406
6.407
6.408
6.409
6.410
6.411
6.412
6.413
6.414
6.415
6.416
6.417
6.418
6.419
6.420
6.421
6.422
6.423
6.424
6.425
6.426
6.427
6.428
6.429
6.430
6.431
6.432
6.433
6.434
6.435
6.436
6.437
6.438
6.439
6.440
6.441
6.442
6.443
6.444
6.445
6.446
6.447
6.448
6.449
6.450
6.451
6.452
6.453
6.454
6.455
6.456
6.457
6.458
6.459
6.460
6.461
6.462
6.463
6.464
6.465
6.466
6.467
6.468
6.469
6.470
6.471
6.472
6.473
6.474
6.475
6.476
6.477
6.478
6.479
6.480
6.481
6.482
6.483
6.484
6.485
6.486
6.487
6.488
6.489
6.490
6.491
6.492
6.493
6.494
6.495
6.496
6.497
6.498
6.499
100種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49882305
CM6.400
6.400
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882314
CM6.401
6.401
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882323
CM6.402
6.402
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882332
CM6.403
6.403
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882341
CM6.404
6.404
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882357
CM6.405
6.405
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882366
CM6.406
6.406
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
49882375
CM6.407
6.407
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882384
CM6.408
6.408
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882393
CM6.409
6.409
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882402
CM6.410
6.410
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
49882411
CM6.411
6.411
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882427
CM6.412
6.412
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882436
CM6.413
6.413
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882445
CM6.414
6.414
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882454
CM6.415
6.415
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882463
CM6.416
6.416
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882472
CM6.417
6.417
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882481
CM6.418
6.418
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882497
CM6.419
6.419
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882506
CM6.420
6.420
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882515
CM6.421
6.421
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882524
CM6.422
6.422
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882533
CM6.423
6.423
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882542
CM6.424
6.424
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882551
CM6.425
6.425
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882567
CM6.426
6.426
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882576
CM6.427
6.427
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882585
CM6.428
6.428
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882594
CM6.429
6.429
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882603
CM6.430
6.430
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882612
CM6.431
6.431
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882621
CM6.432
6.432
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882637
CM6.433
6.433
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882646
CM6.434
6.434
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882655
CM6.435
6.435
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882664
CM6.436
6.436
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882673
CM6.437
6.437
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882682
CM6.438
6.438
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882691
CM6.439
6.439
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882707
CM6.440
6.440
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882716
CM6.441
6.441
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882725
CM6.442
6.442
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882734
CM6.443
6.443
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882743
CM6.444
6.444
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882752
CM6.445
6.445
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882761
CM6.446
6.446
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882777
CM6.447
6.447
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882786
CM6.448
6.448
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49882795
CM6.449
6.449
¥
14,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ