曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)7刃長l1(mm)35内容量1本
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49885306CM6.7006.700
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885315CM6.7016.701
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
49885324CM6.7026.702
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885333CM6.7036.703
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885342CM6.7046.704
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885351CM6.7056.705
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885367CM6.7066.706
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885376CM6.7076.707
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885385CM6.7086.708
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885394CM6.7096.709
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885403CM6.7106.710
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885412CM6.7116.711
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885421CM6.7126.712
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885437CM6.7136.713
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885446CM6.7146.714
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885455CM6.7156.715
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885464CM6.7166.716
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885473CM6.7176.717
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885482CM6.7186.718
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885491CM6.7196.719
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885507CM6.7206.720
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885516CM6.7216.721
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885525CM6.7226.722
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885534CM6.7236.723
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885543CM6.7246.724
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
49885552CM6.7256.725
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885561CM6.7266.726
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885577CM6.7276.727
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885586CM6.7286.728
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885595CM6.7296.729
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885604CM6.7306.730
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885613CM6.7316.731
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885622CM6.7326.732
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885631CM6.7336.733
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885647CM6.7346.734
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885656CM6.7356.735
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885665CM6.7366.736
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885674CM6.7376.737
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
49885683CM6.7386.738
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885692CM6.7396.739
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885701CM6.7406.740
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885717CM6.7416.741
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885726CM6.7426.742
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885735CM6.7436.743
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885744CM6.7446.744
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885753CM6.7456.745
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885762CM6.7466.746
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885771CM6.7476.747
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885787CM6.7486.748
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49885796CM6.7496.749
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする