曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
刃長l1(mm)35全長L(mm)80材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)7内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全100種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49887302CM6.9006.900
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887311CM6.9016.901
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887327CM6.9026.902
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887336CM6.9036.903
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887354CM6.9046.904
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887363CM6.9056.905
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887372CM6.9066.906
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887381CM6.9076.907
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887397CM6.9086.908
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887406CM6.9096.909
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887415CM6.9106.910
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887424CM6.9116.911
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887433CM6.9126.912
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887442CM6.9136.913
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887451CM6.9146.914
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887467CM6.9156.915
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887476CM6.9166.916
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887485CM6.9176.917
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887494CM6.9186.918
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887503CM6.9196.919
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887512CM6.9206.920
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887521CM6.9216.921
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887537CM6.9226.922
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887546CM6.9236.923
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887555CM6.9246.924
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887564CM6.9256.925
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887573CM6.9266.926
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887582CM6.9276.927
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887591CM6.9286.928
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887607CM6.9296.929
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887616CM6.9306.930
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887625CM6.9316.931
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887634CM6.9326.932
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887643CM6.9336.933
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887652CM6.9346.934
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887661CM6.9356.935
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887677CM6.9366.936
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887686CM6.9376.937
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887695CM6.9386.938
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887704CM6.9396.939
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887713CM6.9406.940
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887722CM6.9416.941
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887731CM6.9426.942
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887747CM6.9436.943
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887756CM6.9446.944
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887765CM6.9456.945
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887774CM6.9466.946
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887783CM6.9476.947
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887792CM6.9486.948
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49887801CM6.9496.949
17,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする