曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)8刃長l1(mm)35内容量1本
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49890312CM7.2007.200
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890321CM7.2017.201
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890337CM7.2027.202
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890346CM7.2037.203
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890355CM7.2047.204
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890364CM7.2057.205
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890373CM7.2067.206
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890382CM7.2077.207
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890391CM7.2087.208
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890407CM7.2097.209
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890416CM7.2107.210
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890425CM7.2117.211
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890434CM7.2127.212
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890443CM7.2137.213
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890452CM7.2147.214
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890461CM7.2157.215
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890477CM7.2167.216
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890486CM7.2177.217
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890495CM7.2187.218
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890504CM7.2197.219
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
49890513CM7.2207.220
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890522CM7.2217.221
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890531CM7.2227.222
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890547CM7.2237.223
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890556CM7.2247.224
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890565CM7.2257.225
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890574CM7.2267.226
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890583CM7.2277.227
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890592CM7.2287.228
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890601CM7.2297.229
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890617CM7.2307.230
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890626CM7.2317.231
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890635CM7.2327.232
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890644CM7.2337.233
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890653CM7.2347.234
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890662CM7.2357.235
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890671CM7.2367.236
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890687CM7.2377.237
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890696CM7.2387.238
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890705CM7.2397.239
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890714CM7.2407.240
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890723CM7.2417.241
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890732CM7.2427.242
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890741CM7.2437.243
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890757CM7.2447.244
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890766CM7.2457.245
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890775CM7.2467.246
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890784CM7.2477.247
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890793CM7.2487.248
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49890802CM7.2497.249
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする