曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)8刃長l1(mm)35内容量1本
全100種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49892315CM7.4007.400
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892324CM7.4017.401
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892333CM7.4027.402
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892342CM7.4037.403
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892351CM7.4047.404
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892367CM7.4057.405
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892376CM7.4067.406
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892385CM7.4077.407
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892394CM7.4087.408
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892403CM7.4097.409
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892412CM7.4107.410
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892421CM7.4117.411
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892437CM7.4127.412
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892446CM7.4137.413
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892455CM7.4147.414
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892464CM7.4157.415
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892473CM7.4167.416
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892482CM7.4177.417
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892491CM7.4187.418
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892507CM7.4197.419
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892516CM7.4207.420
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892525CM7.4217.421
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892534CM7.4227.422
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892543CM7.4237.423
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892552CM7.4247.424
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892561CM7.4257.425
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892577CM7.4267.426
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892586CM7.4277.427
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892595CM7.4287.428
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892604CM7.4297.429
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892613CM7.4307.430
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892622CM7.4317.431
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892631CM7.4327.432
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892647CM7.4337.433
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892656CM7.4347.434
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892665CM7.4357.435
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
49892674CM7.4367.436
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892683CM7.4377.437
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892692CM7.4387.438
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892701CM7.4397.439
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892717CM7.4407.440
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892726CM7.4417.441
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892735CM7.4427.442
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892744CM7.4437.443
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892753CM7.4447.444
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892762CM7.4457.445
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892771CM7.4467.446
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
49892787CM7.4477.447
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892796CM7.4487.448
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49892805CM7.4497.449
20,510
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする