曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)8刃長l1(mm)35内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全100種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49897312CM7.9007.900
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897321CM7.9017.901
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897337CM7.9027.902
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897346CM7.9037.903
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897355CM7.9047.904
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897364CM7.9057.905
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
49897373CM7.9067.906
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897382CM7.9077.907
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897391CM7.9087.908
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897407CM7.9097.909
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897416CM7.9107.910
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897425CM7.9117.911
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897434CM7.9127.912
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897443CM7.9137.913
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
49897452CM7.9147.914
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897461CM7.9157.915
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897477CM7.9167.916
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897486CM7.9177.917
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897495CM7.9187.918
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897504CM7.9197.919
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897513CM7.9207.920
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897522CM7.9217.921
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897531CM7.9227.922
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897547CM7.9237.923
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897556CM7.9247.924
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897565CM7.9257.925
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897574CM7.9267.926
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897583CM7.9277.927
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897592CM7.9287.928
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897601CM7.9297.929
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897617CM7.9307.930
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897626CM7.9317.931
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897635CM7.9327.932
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897644CM7.9337.933
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897653CM7.9347.934
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897662CM7.9357.935
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897671CM7.9367.936
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897687CM7.9377.937
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897696CM7.9387.938
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897705CM7.9397.939
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897714CM7.9407.940
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897723CM7.9417.941
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897732CM7.9427.942
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897741CM7.9437.943
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897757CM7.9447.944
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897766CM7.9457.945
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897775CM7.9467.946
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897784CM7.9477.947
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897793CM7.9487.948
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49897802CM7.9497.949
23,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする