曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
刃長l1(mm)40全長L(mm)90材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9内容量1本
全100種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49902316CM8.4008.400
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902325CM8.4018.401
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902334CM8.4028.402
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902343CM8.4038.403
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902352CM8.4048.404
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902361CM8.4058.405
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902377CM8.4068.406
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902386CM8.4078.407
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902395CM8.4088.408
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902404CM8.4098.409
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902413CM8.4108.410
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902422CM8.4118.411
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902431CM8.4128.412
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902447CM8.4138.413
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902456CM8.4148.414
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902465CM8.4158.415
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902474CM8.4168.416
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902483CM8.4178.417
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902492CM8.4188.418
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902501CM8.4198.419
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902517CM8.4208.420
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902526CM8.4218.421
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902535CM8.4228.422
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902544CM8.4238.423
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902553CM8.4248.424
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902562CM8.4258.425
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902571CM8.4268.426
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902587CM8.4278.427
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902596CM8.4288.428
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902605CM8.4298.429
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902614CM8.4308.430
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902623CM8.4318.431
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902632CM8.4328.432
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902641CM8.4338.433
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902657CM8.4348.434
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902666CM8.4358.435
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902675CM8.4368.436
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902684CM8.4378.437
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902693CM8.4388.438
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902702CM8.4398.439
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902711CM8.4408.440
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902727CM8.4418.441
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902736CM8.4428.442
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902745CM8.4438.443
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902754CM8.4448.444
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902763CM8.4458.445
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902772CM8.4468.446
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902781CM8.4478.447
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902797CM8.4488.448
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49902806CM8.4498.449
26,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする