曜日別特売

超硬ミューリーマ

超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9刃長l1(mm)40内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49905317CM8.7008.700
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905326CM8.7018.701
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905335CM8.7028.702
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905344CM8.7038.703
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905353CM8.7048.704
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905362CM8.7058.705
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
49905371CM8.7068.706
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
49905387CM8.7078.707
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905396CM8.7088.708
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905405CM8.7098.709
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
49905414CM8.7108.710
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905423CM8.7118.711
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905432CM8.7128.712
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905441CM8.7138.713
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905457CM8.7148.714
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905466CM8.7158.715
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905475CM8.7168.716
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905484CM8.7178.717
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905493CM8.7188.718
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905502CM8.7198.719
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905511CM8.7208.720
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905527CM8.7218.721
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905536CM8.7228.722
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905545CM8.7238.723
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905554CM8.7248.724
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905563CM8.7258.725
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905572CM8.7268.726
30,520
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49905581CM8.7278.727
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905597CM8.7288.728
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905606CM8.7298.729
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905615CM8.7308.730
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905624CM8.7318.731
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905633CM8.7328.732
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905642CM8.7338.733
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905651CM8.7348.734
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905667CM8.7358.735
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905676CM8.7368.736
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905685CM8.7378.737
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905694CM8.7388.738
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905703CM8.7398.739
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905712CM8.7408.740
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905721CM8.7418.741
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905737CM8.7428.742
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905746CM8.7438.743
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905755CM8.7448.744
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905764CM8.7458.745
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905773CM8.7468.746
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905782CM8.7478.747
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905791CM8.7488.748
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49905807CM8.7498.749
30,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする